SIDE SPA - SDE2821-RGB-45 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 GR - 2821-RGB-45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017522206683
Artikelnummer
SDE2821-RGB-45
Herstellernummer
2821-RGB-45
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Außendurchmesser:
92 mm
Einbauhöhe:
145...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein