Startseite

SIDE SPA - SDE2819-RGB-45 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 BI - 2819-RGB-45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522206232

Artikelnummer

SDE2819-RGB-45

Herstellernummer

2819-RGB-45

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

92 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

RGB

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

145...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam.85 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. fissaggio: Molle a filo in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,500 kg. grado IP: 20/43. grado IPparte incassata: 20. grado IP vano ottico: 43. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 3 W. temperatura di colore: RGB

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie