Startseite

SIDE SPA - SDE2819-RGB-30 DOT 80 RGB DIAM.85MM 3.6W RGB IP20-40 BI - 2819-RGB-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522206225

Artikelnummer

SDE2819-RGB-30

Herstellernummer

2819-RGB-30

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

92 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.6...3.6 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

145...0 mm

Marchio SIDE modello CO LIGHT MINI LED 3X1W RGB 30 BR, faretto / proiettore