Startseite

SIDE SPA - SDE26401 BINARIO 230V INCASSO L.4000MM BI 16A - 26401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 380...380 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 4000 mm

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522022191

Artikelnummer

SDE26401

Herstellernummer

26401

Hersteller

SDE

Nennspannung:

380...380 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

4000 mm

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

59 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

44 mm

installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione