SIDE SPA - SDE26201 BINARIO 230V INCASSO L.2000MM BI 16A - 26201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 380...380 V
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522021804
Artikelnummer
SDE26201
Herstellernummer
26201
Hersteller
SDE
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
380...380 V
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
59 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
44 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
installazione: Incasso a Soffitto. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.