SIDE SPA - SDE25401 BINARIO 230V PLAFONE L.4000MM BR - 25401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 380...380 V
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522021071
Artikelnummer
SDE25401
Herstellernummer
25401
Hersteller
SDE
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
380...380 V
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
32 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 5,000 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


