Startseite

SIDE SPA - SDE25102 BINARIO 230V PLAFONE L.1000MM NE - 25102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 380...380 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522020883

Artikelnummer

SDE25102

Herstellernummer

25102

Hersteller

SDE

Nennspannung:

380...380 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

32 mm

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,250 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.