SIDE SPA - SDE25101 BINARIO 230V PLAFONE L.1000MM BI - 25101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8017522020876
Artikelnummer
SDE25101
Herstellernummer
25101
Hersteller
SDE
Nennspannung:
380...380 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
32 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
installazione: Fissaggio a Plafone. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,250 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione


