SIDE SPA - SDE186-7 CASSAFORMA DA INTERRARE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532249816
Artikelnummer
SDE186-7
Herstellernummer
186-7
Hersteller
SDE
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Marchio SIDE modello CASSAF.DA INCASSO EYES GROUND, cassaforma per apparecchi di illuminazione


