SIDE SPA - SDE185 EYES 80 CASSAFORMA PER INCASSO NE - 185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 73 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522012079
Artikelnummer
SDE185
Herstellernummer
185
Hersteller
SDE
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
73 mm
Accessori famiglia: OLODUM. Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. Colore: Nero. Filo incandescente: 650 °C
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


