Startseite

SIDE SPA - SDE185-C POZZETTO PER INCASSO NE - 185-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbauhöhe/-tiefe - 77 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532228491

Artikelnummer

SDE185-C

Herstellernummer

185-C

Hersteller

SDE

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Einbauhöhe/-tiefe:

77 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca SIDE S.P.A., modello SDE185-C - CASSAFORMA CIELO FLOOR