SIDE SPA - SDE162 KIT FISSAGGIO N. 2 PEZZI - H. 96MM INOX - 162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 34 mm
Höhe - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532317850
Artikelnummer
SDE162
Herstellernummer
162
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
34 mm
Höhe:
90 mm
STAFFA FIN. Corpo in lamiera di acciaio . Colore: Acciaio inox satinato .


