SIDE SPA - SDE148-Q CASSAFORMA PER SOLETTE - 148-Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - sonstige
Einbaubreite - 139 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532367152
Artikelnummer
SDE148-Q
Herstellernummer
148-Q
Hersteller
SDE
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
sonstige
Einbaubreite:
139 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Destinazione d'uso: Interni. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Colore: Alluminio anodizzato. Filo incandescente: 850 °C Note: Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per faretti ad incasso a bassa tensione. Possibilita di inserire traformatore elettromeccanico pot.50W all'interno del contenitore. Foro per incasso diam. 70 mm.