SIDE SPA - SDE126 ANELLO DI COMPENSAZIONE BI - 126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Durchmesser - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532315559
Artikelnummer
SDE126
Herstellernummer
126
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Durchmesser:
270 mm
Anello di compensazione fore esistente max ø250mm. IN: ø205mm. OUT: ø270mm. Colore: bianco.


