SIDE SPA - SDE1225-LBC DOT 20-T DIAM.19MM 2.2W 80LM 3000K IP20 - 1225-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 1.2 W
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8017532358389
Artikelnummer
SDE1225-LBC
Herstellernummer
1225-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
1.2 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
5-10° - extrem engstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Außendurchmesser:
24 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtaustritt:
direkt
Leuchtenlichtausbeute:
75...0 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Nennstrom:
350...350 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Einbauhöhe:
48.7...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


