SIDE SPA - SDE122 ANELLO DI COMPENSAZIONE BI - 122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Durchmesser - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532315511
Artikelnummer
SDE122
Herstellernummer
122
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Durchmesser:
210 mm
Anello di compensazione fore esistente max ø190mm. IN: ø156mm. OUT: ø210mm. Colore: bianco.


