SIDE SPA - SDE119-07 KIT PIASTRA COMPENSAZIONE NE - 119-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 305 mm
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532357535
Artikelnummer
SDE119-07
Herstellernummer
119-07
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
305 mm
Breite:
115 mm
Kit piastra compensazione telaio con fori per cassaforma Green codice 319200 Colore Nero.


