Startseite

SIDE SPA - SDE0023COB-Q SHELF DIAM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 CR - 0023COB-Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265090

Artikelnummer

SDE0023COB-Q

Herstellernummer

0023COB-Q

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

72 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbauhöhe:

21...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Cromo. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 350mA dc. Fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45°. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,070 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: si. Potenza lampada: 3.5 W. Flusso apparecchio: 281.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L70 B30. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromatica: 4 SDCM. LED 3.5W 3000K 285lm.