SIDE SPA - SDE0023COB-54 SHELF DIAM.58MM IP54 3.5W 346LM 3000K IP - 0023COB-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532281847
Artikelnummer
SDE0023COB-54
Herstellernummer
0023COB-54
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285...0 lm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Außendurchmesser:
67 mm
Einbauhöhe:
18...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



