Startseite

SIDE SPA - SDE0022COB-Q SHELF DIAM.58MM 3.5W 346LM 3000K IP40 NE - 0022COB-Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265083

Artikelnummer

SDE0022COB-Q

Herstellernummer

0022COB-Q

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

72 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285...0 lm

Einbauhöhe:

21...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso diam. 57mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,070 kg. grado IP: 40. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. potenza lampada: 3.5 W. flusso lampada: 285 lm.durata nominale: 50000 ore L70 B30. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. costanza cromatica: 4 SDCM.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie