SICOM (TRIDONIC) - TDN91303077 LED LE1700FM 16.8W CARNE FRESCA - 91303077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1700 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078308862
Artikelnummer
TDN91303077
Herstellernummer
91303077
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1700 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Nennspannung:
24...24 V
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
15 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1490...0 lm


