SICOM (TRIDONIC) - TDN91303071 LED LE1100FM 12W CARNE FRESCA - 91303071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079654098
Artikelnummer
TDN91303071
Herstellernummer
91303071
Hersteller
SOL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
475 mm