SICOM (TRIDONIC) - TDN91303069 LED LE1100BP 12W PANE E DOLCI - 91303069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1100 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077857958
Artikelnummer
TDN91303069
Herstellernummer
91303069
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
DC
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
15 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...0 lm