SICOM (TRIDONIC) - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI - 91303057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 475 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079329767
Artikelnummer
TDN91303057
Herstellernummer
91303057
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
475 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
15 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
320...0 lm


