SICOM (TRIDONIC) - TDN90100451 LED LE1100 PM 5L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90100451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Länge - 1100 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076685927
Artikelnummer
TDN90100451
Herstellernummer
90100451
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1100 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
DC
Höhe/Tiefe:
15 mm
Nennstrom:
100...100 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
790...0 lm