Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN90100432 LED LE900 PC 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN90100432 LED LE900 PC 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077987648

Artikelnummer

TDN90100432

Herstellernummer

90100432

Hersteller

SOL

LED LE900 PC 4L10-1 24V/80MA 90F8QY. 7,7W. 560 lm.