Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN90100157 LED LE900 PM 4L10-1 24V/80MA 90F8QY - 90100157

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN90100157 LED LE900 PM 4L10-1 24V/80MA 90F8QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Länge - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076442520

Artikelnummer

TDN90100157

Herstellernummer

90100157

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

900 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

DC

Höhe/Tiefe:

15 mm

Nennstrom:

80...80 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

510...0 lm

LED LE900 PM 4L10-1 24V/80mA 90F8QY - Reglette per carne fresca e confezionata. LED 7,7W 510lm/m 5000K CRI 90 80mA 24V. Dimensione: 900 x 18 x 15 mm.