SICOM (TRIDONIC) - TDN89800536 EM R2A BASIC NM 132 2W - 89800536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Betriebsstrom - 126...126 mA
Betriebsspannung - 198...264 V
Lampenspannung - 220...240 V
Anzahl der LEDs - 1
Packung
1 ST
EAN
9006210632384
Artikelnummer
TDN89800536
Herstellernummer
89800536
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
2...2 W
Betriebsstrom:
126...126 mA
Betriebsspannung:
198...264 V
Lampenspannung:
220...240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...0 K
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
79 mm
Durchmesser:
39 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h