SICOM (TRIDONIC) - TDN89800533 EM R2A BASIC NM 131 1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
9006210632254
Artikelnummer
TDN89800533
Herstellernummer
89800533
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
51 mm
Höhe/Tiefe:
79 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Geeignet für Lampenleistung:
0.75...0.75 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
64...64 mA




