Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800442 ACCU - NIMH 4AH 4A CON - 89800442

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN89800442 ACCU - NIMH 4AH 4A CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210522067

Artikelnummer

TDN89800442

Herstellernummer

89800442

Hersteller

SOL

Leuchtmittel:

ohmsche Verbraucher/Entladungslampen

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennbetriebsdauer:

4...4 h

Accumulatori NiMH 4,0 Ah. Celle nickel-metal idrato (NiMH)