Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN89800441 ACCU - NIMH 4AH 3A CON - 89800441

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN89800441 ACCU - NIMH 4AH 3A CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 1.2...1.2 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210522036

Artikelnummer

TDN89800441

Herstellernummer

89800441

Hersteller

SOL

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

1.2...1.2 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Accu-NiMH 4Ah 3A CON - atterie NiMH per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Eco compatibile grazie all'assenza di cadmio. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Dimensioni contenute, sezione trasversale 21 mm. Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pienocarico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplice con spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusuraassemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. IP20. 1,2 V - 4 Ah. 294x22x21mm.

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie