SICOM (TRIDONIC) - TDN89800289 LCBU 10W 12V BASIC PHASE-CUT SR - 89800289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 830...830 mA
Ausgangsleistung - 10...10 W
Packung
1 ST
EAN
9006210493794
Artikelnummer
TDN89800289
Herstellernummer
89800289
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
830...830 mA
Ausgangsleistung:
10...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
101.5 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
29.5 mm