Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN89602932 LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE - 89602932

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN89602932 LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26.4...26.4 W

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210635033

Artikelnummer

TDN89602932

Herstellernummer

89602932

Hersteller

SOL

Lampenleistung:

26.4...26.4 W

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Lampenspannung:

220...240 V

Form:

rechteckig

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...0 K

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

nein

Geeignet für Schienenverkehr:

nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

LLE G2 24X280MM 4X700LM 927-965 LV PRE - Sistema lineare Tunable White con temperatura di colore regolabile da 2.700K e flusso luminoso costante. Set precalibrato per assicurare qualità di luce e coesione dicolore, composto da driver LED lineare Low-Profile e da 3 a 6moduli LED (700lm). Elevata resa cromatica CRI > 90. Eccellente coesione di colore. Efficienza elevata fino a 112 lm/W con tp = 65 °C. Moduli LED lineari da 700 o 1.500 lm. Dimming 3 – 100 % senza alterazione della temperatura di colore. Lunga durata: 50.000 ore e garanzia di 5 anni sul sistema .