Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G - 89600999

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210339290

Artikelnummer

TDN89600999

Herstellernummer

89600999

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1000 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

20 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

23 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

486...0 lm

LED LE1000 6P 130-2 WW 24V 30° - Soluzione completa con cavo di alimentazione, profilo in alluminio e lente. Ideale per l’illuminazione di mensole, ripiani, vetrine o velette in cartongesso. Consumo: 18 Watt a metro; Fascio: 30°; Bianco caldo (WW): 3.000°K; Temperatura ambiente: -30°C a +30°C; Assenza raggi UV; Durata di vita media: 35.000 ore; Indice di resa cromatica CRI: 80. 1000x20x23mm.

Ein SICOM (TRIDONIC) Produkt

Entdecken Sie die SICOM (TRIDONIC)-Serie