SICOM (TRIDONIC) - TDN87500891 LC 25/600/42 FIXC SC ADV2 - 87500891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 900...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210706924
Artikelnummer
TDN87500891
Herstellernummer
87500891
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
97 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


