Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500774 LC 60/700/86 FIXC SR SNC2 - 87500774

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 700...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210683317

Artikelnummer

TDN87500774

Herstellernummer

87500774

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

700...1400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

160 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Driver LC 60W 700/1400mA fixC SR SNC2.