Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500767 LC 60/700/86 FIXC SC SNC2 - 87500767

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210678740

Artikelnummer

TDN87500767

Herstellernummer

87500767

Hersteller

SOL

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

130 mm

Breite:

43 mm

Höhe:

30 mm

Drive LED. 60W.700 mA. IP20