Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500751 LC 25/500/43 FIXC SR SNC2 - 87500751

KopierenKopieren
SICOM (TRIDONIC) - TDN87500751 LC 25/500/43 FIXC SR SNC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 350...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210682952

Artikelnummer

TDN87500751

Herstellernummer

87500751

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

350...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

127 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

LC 25/500/43 FIXC SR SNC2