SICOM (TRIDONIC) - TDN87500665 LC 60W 24V FO SC SNC - 87500665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 25...25 V
Packung
1 ST
EAN
9006210634197
Artikelnummer
TDN87500665
Herstellernummer
87500665
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsstrom:
750...2500 mA
Ausgangsleistung:
18...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
225 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
29.8 mm