SICOM (TRIDONIC) - TDN87500603 LCA 21W 300-500MA FLEXC PH-C SR ADV - 87500603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210636405
Artikelnummer
TDN87500603
Herstellernummer
87500603
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
300...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
21...21 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
102 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
30 mm