SICOM (TRIDONIC) - TDN87500583 LC 10W 700MA FIXC SR SNC - 87500583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 25...25 V
Packung
1 ST
EAN
9006210616254
Artikelnummer
TDN87500583
Herstellernummer
87500583
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
7...10 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
101.5 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
22 mm