SICOM (TRIDONIC) - TDN87500574 LC 20W 700MA FIXC SR SNC - 87500574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 40...40 V
Ausgangsleistung - 13...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210603742
Artikelnummer
TDN87500574
Herstellernummer
87500574
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
40...40 V
Ausgangsleistung:
13...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
51 mm
Länge:
101.5 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II