SICOM (TRIDONIC) - TDN87500572 LC 15W 350MA FIXC SR SNC - 87500572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 55...55 V
Ausgangsleistung - 10...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
9006210603582
Artikelnummer
TDN87500572
Herstellernummer
87500572
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
55...55 V
Ausgangsleistung:
10...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
51 mm
Länge:
101.5 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II