Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500569 LC 60W 700MA FIXC C SNC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210603346

Artikelnummer

TDN87500569

Herstellernummer

87500569

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

75 mm

Länge:

123 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Drive LED. 60W. 700 mA. IP20