SICOM (TRIDONIC) - TDN87500564 LC 45W 1050MA FIXC C SNC - 87500564

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210602981
Artikelnummer
TDN87500564
Herstellernummer
87500564
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
45...45 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
30 mm