SICOM (TRIDONIC) - TDN87500560 LC 40W 900MA FIXC C SNC - 87500560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 54...54 V
Packung
1 ST
EAN
9006210602813
Artikelnummer
TDN87500560
Herstellernummer
87500560
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
54...54 V
Ausgangsstrom:
900...900 mA
Ausgangsleistung:
27...39 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
29.7 mm


