SICOM (TRIDONIC) - TDN87500554 LC 60W 700MA FIXC SR SNC - 87500554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 100...100 V
Packung
1 ST
EAN
9006210603704
Artikelnummer
TDN87500554
Herstellernummer
87500554
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
100...100 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
42...59 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
159.4 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm