SICOM (TRIDONIC) - TDN87500553 LC 50W 1200MA FIXC SR SNC - 87500553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 54...54 V
Packung
1 ST
EAN
9006210603780
Artikelnummer
TDN87500553
Herstellernummer
87500553
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
54...54 V
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Ausgangsleistung:
36...52 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
159.4 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
34 mm