SICOM (TRIDONIC) - TDN87500548 LC 35W 500MA FIXC SR SNC - 87500548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 198...264 V
Packung
1 ST
EAN
9006210603063
Artikelnummer
TDN87500548
Herstellernummer
87500548
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
198...264 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Ausgangsleistung:
35...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
130 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
31 mm


