Startseite

SICOM (TRIDONIC) - TDN87500538 LLE FLEX G1 8X4800 23W-2500LM/M 940 EXC - 87500538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2500 lm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 23 W

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210589770

Artikelnummer

TDN87500538

Herstellernummer

87500538

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

2500 lm

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

23 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

20

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

ja

Gesamtlänge:

4.8 m

LLE FLEX G1 8x4800 23W-2500lm/m 940 EXC 4000K. Rotolo 4.800 mm. Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per profili di alluminio ma anche per destinazioni decorative come illuminazione di modanature, facciate etc. L'interasse sottilissimo consente una distanza minima dal diffusore e un'ottima uniformità . Tolleranze minime di temperatura di colore (MacAdam 3), CRI 90. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e senza utensili. Tolleranza di colore minima (MacAdam 3). Durata di vita di 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic a tensione costante (fixed-Output e dimmerabile).